




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1516 |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier |
Catégorie de qualité d'entrée | St 52-3 N (1.0576) |
Matériau du boîtier de sortie | Acier |
Catégorie de qualité de sortie | St 52-3 N (1.0576) |
Diamètre nominal d'entrée | 1/2" (15) |
Raccordement amont | Fileté (BSPP) |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1/2" (15) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Diamètre de passage | 6 mm |
Tête étanche | Oui |
Matériau du capot de ressort | St 52-3 N (1.0576) |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable 420 (1.4021) |
Matière du siège | Acier inoxydable 431 (1.4057) |
Joint | Métal |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 431 (1.4057) |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 200 °C |
DN | 1/2" |
d0 | 6 mm |
H | 127 mm |
Poids | 1.04 kg |
L1 | 45 mm |
L2 | 48 mm |
L3 | 15 mm |