655.00 CHF/ Unitéhors TVA
708.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1089E |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN25 |
Classe de pression | PN40 |
Pression de service maximum | 40 bar |
Température maximum de service | 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0345 |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |