Eriks
ECON®

ECON® Séparateur d'eau Type: 1089E Acier PN40 DN100

  • ERIKS:13279676
  • Fabricant:8716901212429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2'423.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'619.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1089E
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN100
Classe de pression
PN40
Pression de service maximum
40 bar
Température maximum de service
250 °C
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0345
Convient pour air comprimé
Oui
Convient pour vapeur
Oui