1'703.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'840.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1085E |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN100 |
Classe de pression | PN16 |
Pression de service maximum | 13 bar |
Température de service | de 0 jusqu'à 200 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0345 |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Dimension | DN100 |
D | 324 mm |
H | 825 mm |
H1 | 330 mm |
L | 500 mm |
Poids | 74.5 kg |