Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 861 Laiton/PTFE Connecteur de contrôle M20x1,5 PN250 Écrou mobile/Fileté 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725860
  • Fabricant:8716901093097
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

44.70 CHF/ Unitéhors TVA

48.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
861
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Oui
Dimension du connecteur de contrôle
M20x1,5
Type de commande
Volant
Classe de pression
PN250
Pression maximale à 20 °C
250 bar
Température maximum de service
120 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau du manchon du tension
Acier
Matière de l'axe
1.4101
Matériau d'écrou mobile
Acier