Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre double Type: 1381 Acier inoxydable/PTFE Connecteur de contrôle Bride 40 x 5 mm PN400 Écrou mobile/Fileté 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812227
  • Fabricant:8716901084156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

133.00 CHF/ Unitéhors TVA

143.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1381
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Oui
Dimension du connecteur de contrôle
Bride 40 x 5 mm
Type de commande
Volant
Classe de pression
PN400
Pression maximale à 20 °C
400 bar
Température maximum de service
200 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau du manchon du tension
Acier inoxydable
Matière de l'axe
1.4571
Matériau d'écrou mobile
Acier inoxydable