Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'évent fig. 478 laiton 1/2"BSPP

  • ERIKS:11811295
  • Fabricant:8716901059017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
478
Modèle
Purgeur d'air
Matériau du boîtier
Bronze
Revêtement du surface
Nickelé
Raccord
Fileté (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression de la bride
PN10
Pression maximale à 20 °C
10 bar
Température maximum de service
110 °C