699.00 CHF/ Unitéhors TVA
755.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 2920 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 8.3 jusqu'à 285.1 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 280 m³/h |
Valeur de Kv | de 8.3 jusqu'à 285.1 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | Plastique |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matériau d'embout | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Avec indicateur de position | Oui |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 260 mm |
L | 400 mm |
Poids | 34 kg |