Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1187.5m³/h PN16 Bride DN250

  • ERIKS:12711938
  • Fabricant:8716901172877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'670.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'886.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
2920
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 43.5 jusqu'à 1187.5 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
1187.5 m³/h
Valeur de Kv
de 43.5 jusqu'à 1187.5 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Plastique
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
EN-JS1050
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
DN
DN250
A
405 mm
H
525 mm
L
730 mm
Poids
159 kg