Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 113.4m³/h PN16 Bride DN80

  • ERIKS:12605788
  • Fabricant:8716901169983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

377.50 CHF/ Unitéhors TVA

408.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
2920
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 5.9 jusqu'à 113.4 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
113.4 m³/h
Valeur de Kv
de 5.9 jusqu'à 113.4 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Plastique
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
DN
DN80
A
200 mm
H
220 mm
L
310 mm
Poids
17.8 kg