Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 26206 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | Class 125 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 27500 jusqu'à 710000 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 710 m³/h |
Valeur de Kv | de 27.5 jusqu'à 710 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | Plastique |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matériau d'embout | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Avec indicateur de position | Oui |