Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1504.1m³/h PN16 Bride DN300

  • ERIKS:13389182
  • Fabricant:8716901213648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
26206
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
Class 125
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 44900 jusqu'à 1504100 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
1504.1 m³/h
Valeur de Kv
de 44.9 jusqu'à 1504.1 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Plastique
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
Bronze CuZn36Pb2As (CW602N)
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Avec indicateur de position
Oui