Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2612E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 4.1m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11815465
  • Fabricant:8716901117823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les vannes de tuyau en bronze Econ® sont placées dans les tuyaux du chauffage central et des installations de refroidissement, pour assurer la répartition exacte de l’eau et l’équilibre hydraulique. Ces vannes peuvent être placées dans les conduites d’alimentation ou de retour. Grande facilité de montage et de commande, grâce à la conception fonctionnelle de la vanne, qui comprend des fonctions de régulation et d’obturation.Commande de la vanne sans dérégler la valeur prédéfinie (reproductibilité).Préréglage manuel en continu et visible à tout moment, quelle que soit la position de la vanne, contrôle du différentiel de pression via des raccords de mesure.
Ajouter à la liste

70.30 CHF/ Unitéhors TVA

75.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
2612E
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 400 jusqu'à 4100 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
4.1 m³/h
Valeur de Kv
de 0.4 jusqu'à 4.1 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Avec purge
Oui
Avec indicateur de position
Oui