119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 2612E |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN25 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 2700 jusqu'à 19500 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 19.5 m³/h |
Valeur de Kv | de 2.7 jusqu'à 19.5 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du chapeau | CC491K |
Matériau d'embout | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Avec purge | Oui |
Avec indicateur de position | Oui |