Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 2.67m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11815458
  • Fabricant:8716901115782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49.00 CHF/ Unitéhors TVA

52.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
2611E
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 370 jusqu'à 2670 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
2.67 m³/h
Valeur de Kv
de 0.37 jusqu'à 2.67 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Avec indicateur de position
Oui