Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 251H Bronze/PTFE Soupape fixe Angle PN16 Taraudé (BSPP) 1/Taraudé 2" (15)

  • ERIKS:14914234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® robinet à soupape en bronze, angle, avec joint PTFE, disque fixe et taraudée BSPP, classe de pression PN16.
Ajouter à la liste

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
251H
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
32 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CW614N
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
CW614N
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
185 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar