Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1276 Bronze/Bronze Soupape fixe Angle PN16 Taraudé (BSPP) 1/Taraudé 2" (15)

  • ERIKS:14957764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à clapet Econ®, angle, bronze, filet femelle BSP.

Domaine d'application
  • Pour navires nécessitant une version en bronze légère.
Particularités
  • Homologation possible par divers organismes de contrôle.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1276
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
40 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Type de joint d`axe
Etoupe
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière du chapeau
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar