Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1270DIN Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Bride DN80

  • ERIKS:14439924
  • Fabricant:8716901142917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1'688.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'824.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1270DIN
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
293 mm
L
310 mm
M
200 mm
Poids
25.3 kg