Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape SOS Type: 100-248 Fonte ductile/Acier inoxydable Mécanisme à tirette Soupape fixe À angle droit PN16 Bride DN65

  • ERIKS:12711602
  • Fabricant:8716901110879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soupape à fermeture rapide en forme d'angle en fonte, avec joint en acier inoxydable et raccord à bride, pression nominale PN16
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18.02.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
100-248
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
145 mm
Type de commande
Mécanisme à tirette
Ouverture par ressort (NO)
Non
Fermeture par ressort (NF)
Oui
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM
Matière du chapeau
EN-JS1025
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Raccordement de tuyaux H/P
G 1/8"
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression de service maximum
4 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
250 mm
L
145 mm
M
160 mm
Transmission mécanique (N)
157 mm
Poids
18 kg