Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 7752ES |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 94 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Modèle de l'actionneur | SR80 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
DN | 1.1/4" (32) |
d | 32 mm |
L | 94 mm |
H | 200 mm |
Poids | 5.1 kg |