Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7645 Acier inoxydable/TF 4103/PTFE Passage intégral Levier en T Equilibrage 1000 PSI WOG Bride folle à embout à souder B16.25 S40 76mmx6.65mm 2.1/2" (65)

  • ERIKS:12725848
  • Fabricant:8716901149459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

472.00 CHF/ Unitéhors TVA

510.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7645
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord diamètre extérieur
76 mm
Raccord epaisseur de paroi
6.65 mm
Raccord
Bride folle à embout à souder
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
190 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
51 bar
Pression maximum de service
51 bar
Equilibrage
Oui
DN
2.1/2" (65)
d
63.5 mm
L
190 mm
H
155 mm
M
250 mm
C
76 mm
Poids
8.3 kg