





188.50 CHF/ Unitéhors TVA
203.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 7641 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord diamètre extérieur | 42.4 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 2 mm |
Raccord | Bride folle à embout à souder |
Norme du raccordement à souder | EN ISO 1127-1 |
Classe de pression | 400 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 140 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F04 |
Dimension platine 2 | F07 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière du raccord | ASTM A351 CF3M |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum de service | 27 bar |
KIWA | Non |
Sécurité de feu | Non |
DVGW (gaz) | Non |
Eempt de silicone | Non |
Avec drainage | Non |
Equilibrage | Oui |
Avec aération | Non |
DN | 1.1/4" (32) |
d | 31.3 mm |
L | 140 mm |
H | 95 mm |
M | 175 mm |
C | 42.4 mm |
Poids | 2.6 kg |
Poids | 2.6 kg |