225.50 CHF/ Unitéhors TVA
243.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.04.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 7622FS |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Noirci chimiquement |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord diamètre extérieur | 60.3 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 3.9 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | B16.25 S40 |
Classe de pression | Class 600 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 129 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Passage | Passage reduit |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TF 4103 |
Matière de l'axe | ASTM A276 316 Grade S |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | Graphite |
Matière du raccord | ASTM A216 WCB |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 220 °C |
Pression maximum de service | 80 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 2" (50) |
Passage intégral | Non |
d | 38 mm |
L | 129 mm |
H | 148 mm |
M | 290 mm |
C | 60.3 mm |
Poids | 4.5 kg |