Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7422FS Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13559652
  • Fabricant:8716901107060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

89.20 CHF/ Unitéhors TVA

96.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.04.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7422FS
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
97 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
102 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
3/4" (20)
Passage intégral
Oui
d
20 mm
L
97 mm
H
88 mm
M
140 mm
Poids
1.5 kg