Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7289EE Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande électrique ELA200 24V CC PN16 Bride DN100

  • ERIKS:12576549
  • Fabricant:8716901086426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7289EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
190 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA200
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN100
Classe de pression
PN16
d
100 mm
L
190 mm
H
411 mm
Poids
41.7 kg