Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 72851 Acier inoxydable/TFM 1600/Kalrez 6375 Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1/2" (15)

  • ERIKS:13291126
  • Fabricant:8716901080639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

120.00 CHF/ Unitéhors TVA

129.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.08.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
72851
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 18
Longueur totale
108 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A276 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Kalrez 6375
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
20 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
108 mm
H
79 mm
M
145 mm
Poids
1.7 kg