Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 72451 Acier/TFM 1600/Kalrez 6375 Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 4" (100)

  • ERIKS:13291118
  • Fabricant:8716901080622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

760.00 CHF/ Unitéhors TVA

821.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.08.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
72451
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 18
Longueur totale
229 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A276 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Kalrez 6375
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
20 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
4" (100)
d
100 mm
L
229 mm
H
182 mm
M
400 mm
Poids
30.5 kg