





Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1615 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 7/1 Rp/R |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 70 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | CW617N chromé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
KIWA | Oui |
DN | 1/2" (15) |
d | 15 mm |
L | 70 mm |
H | 54 mm |
M | 90 mm |
Poids | 0.21 kg |