Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1607EE |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 7/1 Rp |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 80 mm |
Commande | à commande électrique |
Modèle de l'actionneur | ELA60 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Alimentation | 24V CA/CC |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | CW614N chromé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | HNBR |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 80 mm |
H | 172.5 mm |
Poids | 3.31 kg |