Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607EE Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CA/CC PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14288101
  • Fabricant:8716901130600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 1607ISO) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06.04.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1607EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CA/CC
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
HNBR
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
130 °C
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
75 mm
H
170 mm
Poids
3.22 kg