Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique DBB Type: 77642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14483765
  • Fabricant:8716901136947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le robinet à boisseau sphérique ECON-DBB (Double Block & Bleed) fournit une sécurité pour une bonne étanchéité dans les applications critiques comme les fluides dangereux ou pour la maintenance.
Le deuxième robinet à boisseau sphérique assure l'étanchéité. La fonction du robinet à boisseau sphérique de purge est de détecter les fuites et d'évacuer le fluide piégé.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
77642
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord diamètre extérieur
48.3 mm
Raccord epaisseur de paroi
3.7 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF8M
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
80 bar