Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4025 Série: AB 550W Fonte IP68 Rainure de clavette 20mm Dimension platine: F10

  • ERIKS:13524627
  • Fabricant:8716901240859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Série
AB
Type
4025
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité matériel des cabinet, enceintes
EN-JL1040
Revêtement du surface
Époxy
Forme du détecteur
Rainure de clavette
Dimension du engagement
20 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platines supérieures
80x30
Couple de rotation max.
1000 Nm
Position indicateur de matériau
1.0065
Matériau d'arbre de la vis
1.4305
Classe de protection (IP)
IP68
Emplacement
Extérieur
Immergeable
Non