




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Série | AB |
Type | 4023 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité matériel des cabinet, enceintes | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Polyuréthane |
Forme du détecteur | Carré (45°) selon ISO |
Dimension du engagement | 22 mm |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F12 |
Position indicateur de matériau | PP |
Matériau d'arbre de la vis | 1.4305 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Emplacement | Intérieur |
Immergeable | Non |