Eriks
ECON®

ECON® Module de raccordement Type: 21305 CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz Convient pour type/série: EHP

  • ERIKS:14015430
  • Fabricant:8716901126610
Image 1
Image 1
Video 2
Ajouter à la liste

239.50 CHF/ Unitéhors TVA

258.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
21305
Convient pour type/série
EHP
Tension de raccord
230 V AC 50-60Hz
Classe de protection (Valeur IP)
IP68 (50mtr - 48h)
Communication
CANopen / Hardwired
Connecteur de câble
M20
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Revêtu poudre polyester
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -15 jusqu'à 60 °C