Eriks
ECON®

ECON® Manomètre différentiel Type: 1336 Série: 11DK-2 Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4bar 2.5 % 1 Interrupteur inverseur Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14915469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Série
11DK-2
Type
1336
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 4 bar
Unité de pression
bar
Pression statique maximale
25 bar
Classe de précision
2.5 %
Aiguille d'accompagnement
Non
Amortissement par liquide
Non
Raccordement au process
Fileté
Montage du manomètre
Bride murale
Emplacement du raccord
Raccord radial
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Diamètre du boîtier
100 mm
Diamètre de boîtier
R100
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du raccord coté process
Aluminium
Matière du cadran
Aluminium
Matière de la vitre
Acrylique
Matière interne
Acier inoxydable
Joints
NBR
Matière de la membrane
NBR
Température du fluide
de -10 jusqu'à 70 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 70 °C
Nombre de contacts
1
Exécution de contact
Interrupteur inverseur
Ampérage ma des contacts
250V AC / 5A / 250VA / 30V DC / 0.4A / 10W
Raccordement électrique
Fiche de raccordement
Classe de protection (Valeur IP)
IP55