




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 600 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar/mce |
Division d'échelle secondaire | 0 - 10 |
Unité de pression d'échelle secondaire | mwk (meter waterkolom) |
Classe de précision | 2.5 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Liquide de remplissage | Sans |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Plastique |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 13 bar |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 60 °C |