






47.60 CHF/ Unitéhors TVA
51.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.07.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 3663 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 600 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Bride frontale |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Materieau de bride de montage | Acier inoxydable polis |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Plastique |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 600 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du boîtier | R63 |
b | 32 mm |
D | 68 mm |
d1 | 75 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 3.6 mm |
g | 57 mm |
SW | 14 mm |