






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 335 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 4 |
Unité de pression | bar/psi |
Division d'échelle secondaire | 0 - 60 |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Classe de précision | 2.5 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Plastique |
Matière du cadran | Plastique |
Surpression max. | 4 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du boîtier | R63 |
a | 11.5 mm |
b | 27 mm |
D1 | 68 mm |
D2 | 63 mm |
e | 5 mm |
h | 54 mm |
SW | 14 mm |