




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 330 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 0.6 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Liquide de remplissage | Sans |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Polycarbonate |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 0.8 bar |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |
Diamètre du boîtier | R80 |
a | 10.5 mm |
b | 32 mm |
D | 83.5 mm |
h | 71 mm |
SW | 22 mm |