




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1414 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 160 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | 0 - 2000 |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Acrylique |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 208 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 50 °C |
Diamètre du boîtier | R63 |
a | 10 mm |
b | 32 mm |
D | 67 mm |
s1 | 6.5 mm |
SW | 17 mm |
21.20 CHF/ Unitéhors TVA
22.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026