




30.50 CHF/ Unitéhors TVA
32.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1401A |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 40 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 250 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Liquide de remplissage | Sans |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Acrylique |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 325 bar |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Diamètre du boîtier | R40 |
b1 | 27 mm |
RA | 10 mm |
D | 40 mm |
g | 46 mm |
SW | 14 mm |