




27.70 CHF/ Unitéhors TVA
29.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1401 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de -1 jusqu'à 3 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 2.5 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Liquide de remplissage | Sans |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Acrylique |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 3.9 bar |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Diamètre du boîtier | R63 |
a | 10.5 mm |
b | 30 mm |
RA | 13 mm |
D | 62 mm |
h | 52.5 mm |
SW | 14 mm |