




22.60 CHF/ Unitéhors TVA
24.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1334 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 50 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 1 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 2.5 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Liquide de remplissage | Sans |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Plastique |
Matière du cadran | Plastique |
Surpression max. | 1 bar |
Classe de protection | IP41 |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du boîtier | R50 |
b1 | 27 mm |
b2 | 48 mm |
D | 50 mm |
SW | 14 mm |