Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à membrane Type: 1465 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 60 mce (mètres de colonne d'eau) 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord: Acier inoxydable 316Ti 1/2"

  • ERIKS:14957848
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1465
Diamètre du boîtier
100 mm
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matière de la membrane
Acier avec feuille d'inox 316L
Matériau de la bride supérieure
Acier inoxydable 304
Matériau de la bride inférieure
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Classe de pression de la bride
PN40
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 70 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C