Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à membrane Type: 1461 Acier inoxydable 304/Verre R100 de 0 jusqu'a 4 bar 1.6 % Raccord: Acier galvanisé 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12253964
  • Fabricant:8716901227119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1461
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 4
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Acier galvanisé
Matériau de la bride supérieure
Acier inoxydable 304
Matériau de la bride inférieure
Acier galvanisé
Matériau du raccord coté process
Acier galvanisé
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Classe de pression de la bride
PN40
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C