Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39071L Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Tri-clamp 1.1/2"

  • ERIKS:14957863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
39071L
Emplacement du raccord
Au dessous
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Diamètre du boîtier
100 mm
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
1.1/2" (40)
Diamètre nominale
DN38
Norme de raccordement
ISO 2852
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316Ti