Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39071L Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Tri-clamp 2"

  • ERIKS:14915478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
39071L
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
2" (50)
Diamètre nominale
DN51
Norme de raccordement
ISO 2852
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316Ti