Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 383 Acier inoxydable/Verre R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 400 mbar/0 - 4000 mmwk (mm de colonne d'eau) IP54 Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811154
  • Fabricant:8716901021243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89.70 CHF/ Unitéhors TVA

96.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
383
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 400
Unité de pression
mbar
Division d'échelle secondaire
0 - 4000
Unité de pression d'échelle secondaire
mmwk (mm de colonne d'eau)
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Surpression max.
4000 mbar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm
Poids
0.6 kg