Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 383 Acier inoxydable 304/Verre R160 Plage de mesure: de-60 jusqu'a 0 mbar IP54 Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14784802
  • Fabricant:8716901151469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156.50 CHF/ Unitéhors TVA

169.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
383
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
160 mm
Plage de mesure
de -60 jusqu'à 0
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Surpression max.
0 mbar
Sécurité sous vide
10 x la pleine échelle
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R160
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
161 mm
h
118 mm
SW
22 mm
Poids
1 kg