Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1447 |
Modèle | Mano- thermomètre |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 4 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | 20 - 120 |
Unité de pression d'échelle secondaire | °C |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Liquide de remplissage | Sans |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Type de raccord | Centrique |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Polycarbonate |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 4 bar |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 120 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |